Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015207/75
Cod. Produttore
0015207/75
Cod. EAN
4044774543277

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 150
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Numero conduttori: 7G1 mm²
  • Materiale isolamento: PVC flessibile
  • Temperatura esercizio: -30°C a +70°C
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Industriale
  • Resistenza: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 7G1, un cavo elettrico di alta qualità ideale per applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre una flessibilità eccezionale e una grande capacità di trasmissione. La sua costruzione garantisce prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. Con un design che unisce robustezza e leggerezza, OLFLEX 150 7G1 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durata nel tempo. Scegli un cavo che si distingue per la sua affidabilità e versatilità.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

169 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

10,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

156 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

41,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex 150