Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015207/150
Cod. Produttore
0015207/150
Cod. EAN
4044774543284

Informazioni di prodotto

OLFLEX 150 7G1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 150 con 7 fili di conduttore in materiale di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. Il conduttore presenta una superficie specifica e dimensioni AWG studiate per assicurare una conduzione efficiente della corrente, ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo. Questo cavo è adatto per impieghi professionali dove è richiesta una connessione stabile e sicura.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

169 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

10,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

156 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

41,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex 150