Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015207
Cod. Produttore
0015207
Cod. EAN
4044773035872

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 150
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 7G1 mm²
  • Materiale isolante: PVC resistente
  • Protezione meccanica: alta
  • Utilizzo: industriale e commerciale
  • Durata: elevata
  • Resistenza ambientale: ottimale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 7G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo una protezione ottimale contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità, rendendolo ideale per utilizzi industriali e commerciali. Con OLFLEX 150 7G1, puoi contare su un cavo che unisce efficienza e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

169 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

10,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

156 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

41,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex 150