Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011020
Cod. Produttore
0011020
Cod. EAN
4044773007299

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05VV5-F 7G1
  • Numero conduttori: 7
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Industriale
  • Serie: OLFLEX 140
  • Protezione: Standard
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 140 H05VV5-F 7G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, ideali per applicazioni industriali e di automazione. Con una classificazione merceologica di 080401, OLFLEX 140 è perfetto per ambienti che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua flessibilità e robustezza lo rendono una scelta ideale per ogni progetto elettrico, assicurando una connessione stabile e duratura.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

169 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

147,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C