Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011020/100
Cod. Produttore
0011020/100
Cod. EAN
4044774537450

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05VV5-F 7G1
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Numero conduttori: 7
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Isolamento: PVC resistente
  • Grado protezione: Standard
  • Serie: OLFLEX 140
  • Applicazioni: Uso generale
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX 140 H05VV5-F 7G1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo una protezione eccellente in ambienti impegnativi. La sua versatilità lo rende ideale per una varietà di utilizzi, mentre il design robusto assicura una lunga durata. Con una classificazione merceologica di 080401, questo prodotto è perfetto per professionisti che cercano affidabilità e efficienza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

169 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

147,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² H05Vv5-f