Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119627/50
Cod. Produttore
1119627/50
Cod. EAN
4044774554617

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 16 mm²
  • Numero conduttori: 7G
  • Costruzione robusta: sì
  • Uso: industriale e commerciale
  • Materiali: resistenti
  • Protezione: affidabile e duratura
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 7G16, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione affidabile e duratura. La sua versatilità lo rende ideale per una varietà di usi industriali e commerciali. Con un design robusto e una costruzione di alta qualità, l'OLFLEX CLASSIC 110 7G16 è la scelta perfetta per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1470 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

23,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

234 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

93,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G16Mmâ² Olflex Classic 110