Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119627
Cod. Produttore
1119627
Cod. EAN
4044773062090

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 7 fili
  • Sezione: 16 mm²
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Conduttore: Alta qualità
  • Buona conducibilità
  • Resistenza meccanica
  • Affidabilità garantita
  • Uso: Applicazioni elettriche
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con 7 fili di sezione 16 mm². Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. La superficie del conduttore è curata per assicurare una buona conducibilità e resistenza meccanica, rendendo questo cavo ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni costanti e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1470 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

23,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

234 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

93,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G16Mmâ² Olflex Classic 110