Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312617/100
Cod. Produttore
1312617/100
Cod. EAN
4044774606309

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 7 x 10 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 400 P
  • Uso: Industriale e civile
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Trasmissione: Efficienza garantita
  • Durata: Affidabile nel tempo
  • Serie: CLASSIC 400 P
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 400 P con 7 conduttori di sezione 10 mm² ciascuno, ideale per installazioni che richiedono elevate prestazioni di trasmissione elettrica. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce ottima conduttività e resistenza meccanica. Adatto per applicazioni industriali e civili, questo cavo offre affidabilità e durata nel tempo, assicurando una trasmissione efficiente e sicura dell’energia elettrica.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

937 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

20 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

250 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

80 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G10Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando