Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125617
Cod. Produttore
1125617
Cod. EAN
4044773101195

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Numero conduttori: 7G
  • Sezione conduttori: 10 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Superiore
  • Applicazioni: Industriali
  • Durata: Lunga
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 SY 7G10, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una resistenza superiore e una flessibilità ottimale, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e un affidabile funzionamento, mentre il design versatile lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi. OLFLEX CLASSIC 110 SY 7G10 è la scelta ideale per chi cerca qualità e prestazioni nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1146 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

23,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

468 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

140,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G10Mmâ² Olflex Classic 110 Argento