Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125617/50
Cod. Produttore
1125617/50
Cod. EAN
4044775206690

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110 SY
  • Numero fili: 7
  • Sezione conduttori: 10 mm²
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Superficie: Liscia
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Serie: CLASSIC 110 SY
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 SY con 7 fili da 10 mm², caratterizzato da conduttore in materiale di alta qualità con superficie liscia. Progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche, assicura una trasmissione efficiente della corrente grazie alla sua struttura robusta e flessibile. Ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1146 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

23,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

468 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

140,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G10Mmâ² Olflex Classic 110 Argento