Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119617
Cod. Produttore
1119617
Cod. EAN
4044773062427

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione cavo: 7G10 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza usura: Elevata
  • Applicazioni: Industriali
  • Protezione: Standard
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Materiale: Resistente
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 7G10, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, offre un'ottima flessibilità e resistenza all'usura, rendendolo ideale per ambienti industriali. La sua costruzione assicura una trasmissione sicura e affidabile dell'energia elettrica. Con un design pensato per durare nel tempo, OLFLEX CLASSIC 110 7G10 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

968 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

20 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

200 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

80 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G10Mmâ² Olflex Classic 110