Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2218070/152
Cod. Produttore
2218070/152
Cod. EAN
4044774614397

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAY II CY 7G1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAY II CY con 7 fili di sezione 1 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura ottime prestazioni di conduzione elettrica. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo è adatto per l'uso in sistemi di cablaggio industriale e impianti elettrici complessi.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

10,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

64,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 7G1 Cy Olflex Tray Ii Comando