Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026724
Cod. Produttore
0026724
Cod. EAN
4044773032574

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 7G1,5
  • Tensione nominale: non specificata
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Protezione ambientale: superiore
  • Applicazione: industriale
  • Durata: alta
  • Serie: ROBUST
  • Uso: potenza e controllo
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST FD C 7G1,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambienti industriali. Realizzato con materiali robusti, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata. La sua costruzione avanzata offre una protezione superiore contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. Con una sezione di 7G1,5, è perfetto per soddisfare le esigenze di potenza e controllo. Scegli OLFLEX per affidabilità e prestazioni nel tuo lavoro quotidiano.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

321 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

15,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

118,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

118,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex Robust Fd C