Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026524/100
Cod. Produttore
0026524/100
Cod. EAN
4044774627915

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBUST FD 7G1,5
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX ROBUST FD 7G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere alle condizioni più impegnative. Realizzato con materiali robusti, questo cavo offre una protezione eccezionale e una durata prolungata. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali. Con un design affidabile e prestazioni elevate, l'OLFLEX ROBUST FD 7G1,5 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel proprio impianto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

195 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

13,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex Robust Fd