Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0021809
Cod. Produttore
0021809
Cod. EAN
4044773475272

Informazioni di prodotto

  • Serie: ROBUST 200
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 7 x 1,5 mm²
  • Materiale isolamento: PVC resistente
  • Applicazione: Industriale e ambienti difficili
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Flessibilità: Buona
  • Conformità: Norme CE
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST 200 7G1,5, un cavo elettrico progettato per resistere alle condizioni più impegnative. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e prestazioni eccellenti. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni industriali e ambienti difficili. Con un design versatile, OLFLEX ROBUST 200 è perfetto per soddisfare le esigenze di connessione in vari settori. Scegli un prodotto che unisce affidabilità e resistenza.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

208 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

13,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex Robust 200