Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0029627/100
Cod. Produttore
0029627/100
Cod. EAN
4044774662077

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavi: 7G1,5 mm²
  • Tipologia: cavo elettrico flessibile
  • Applicazione: uso industriale
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Resistenza: elevata
  • Serie: OLFLEX ROBOT F1
  • Uso: cablaggio macchinari
  • Durata: lunga
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Robot F1 con 7 fili da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire flessibilità e resistenza nelle applicazioni industriali. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per assicurare prestazioni affidabili e durature. Questo cavo è ideale per il cablaggio di macchinari e impianti elettrici che richiedono una trasmissione efficiente della corrente e una lunga durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

10,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

105 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

105 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex Robot F1