Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0029627/50
Cod. Produttore
0029627/50
Cod. EAN
4044774662060

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBOT F1 7G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Robot F1 con 7 conduttori di sezione 1,5 mm², progettato per garantire elevata flessibilità e resistenza meccanica. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare ottime prestazioni elettriche e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e sicurezza nei collegamenti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

10,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

105 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

105 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex Robot F1