Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0023256/100
Cod. Produttore
0023256/100
Cod. EAN
4044774863481

Informazioni di prodotto

OLFLEX PETRO C HFFR 7G1,5 BK
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX PETRO C HFFR con 7 fili principali di sezione 1,5 mm², caratterizzato da un rivestimento nero resistente e da proprietà autoestinguenti senza alogeni. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità, garantisce una trasmissione efficiente della corrente elettrica con elevata protezione contro fiamme e fumi nocivi. Questo cavo è progettato per ambienti industriali e impianti dove è fondamentale minimizzare i rischi di incendio e assicurare prestazioni durature nel tempo.

isolamento filo

Poliolefina

peso

401 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

7

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

15,9 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

318 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

95,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex Petro C Hffr Nero