Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0091124/50
Cod. Produttore
0091124/50
Cod. EAN
4044775197769

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 260 GLS
  • 7 conduttori: 1,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Resistente a: alte temperature
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Superficie conduttore: ottimizzata
  • Applicazioni: industriali
  • Durata: affidabile nel tempo
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 260 GLS con 7 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni in condizioni di temperatura elevate. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando affidabilità e durata nel tempo. La superficie del conduttore è trattata per ottimizzare la conduzione elettrica e la resistenza meccanica, rendendo questo cavo ideale per applicazioni industriali che richiedono sicurezza e efficienza.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

180 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex Heat 260 Gls