Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0091124
Cod. Produttore
0091124
Cod. EAN
4044773072747

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Tensione nominale: 260 V
  • Sezione conduttori: 7G1,5 mm²
  • Resistenza al calore: Elevata
  • Uso: Industriale
  • Materiale: Alta qualità
  • Durabilità: Elevata
  • Applicazioni: Ambient difficili
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 260 GLS 7G1,5, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è ideale per applicazioni industriali che richiedono un'elevata resistenza al calore. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una straordinaria durabilità e sicurezza. La sua versatilità lo rende perfetto per l'uso in ambienti difficili, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. Con OLFLEX HEAT, puoi contare su un cavo che soddisfa le tue esigenze di connessione elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

180 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex Heat 260 Gls