Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046018/100
Cod. Produttore
0046018/100
Cod. EAN
4044774667171

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 180 SIHF
  • Tensione nominale: 180°C
  • Conduttori: 7G1,5 mm²
  • Resistente a temperature elevate
  • Protezione meccanica avanzata
  • Flessibilità superiore
  • Ideale per uso industriale
  • Materiali di alta qualità
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIHF 7G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali premium, offre una protezione eccellente contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Con una costruzione robusta e una flessibilità superiore, OLFLEX HEAT 180 SIHF 7G1,5 è la scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

202 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

10,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

156 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

41,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex Heat 180 Sihf