Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046622/100
Cod. Produttore
0046622/100
Cod. EAN
4044774671062

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 180 MS
  • Conduttori: 7 fili
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Temperatura max: 180 °C
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: al calore
  • Applicazioni: installazioni elettriche
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 180 MS 7G1,5 è caratterizzato da un conduttore in materiale di alta qualità, composto da 7 fili con superficie specificamente trattata per garantire prestazioni ottimali. Questo cavo è progettato per resistere a temperature elevate fino a 180 gradi, assicurando affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche più esigenti. La sua struttura robusta e la classe del conduttore lo rendono ideale per installazioni che richiedono durata e resistenza al calore, mantenendo al contempo una flessibilità adeguata per facilitare la posa e l’utilizzo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

227 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

12 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

180 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex Heat 180 Ms