Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046218/100
Cod. Produttore
0046218/100
Cod. EAN
4044774668840

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 180
  • Tensione nominale: 180°C
  • Sezione conduttori: 7G1,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza temperature: Elevata
  • Flessibilità: Ottimale
  • Applicazioni: Industriali
  • Classificazione: 080401
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX HEAT 180 GLS 7G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo garantisce prestazioni eccellenti anche in condizioni estreme. La sua flessibilità lo rende ideale per applicazioni industriali e di automazione. Con un design robusto e una classificazione merceologica di 080401, l'OLFLEX HEAT 180 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nel cablaggio elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

255 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

11,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

236 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex Heat 180 Gls