Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046318/300
Cod. Produttore
0046318/300
Cod. EAN
4044774669731

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 EWKF C 7G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 EWKF C 7G1,5, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'ottima flessibilità e resistenza all'abrasione, rendendolo ideale per applicazioni industriali esigenti. La sua costruzione avanzata garantisce prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. Con un design che favorisce la sicurezza e l'efficienza, questo cavo è una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

341 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

13,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

272 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

81,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex Heat 180 Ewkf C