Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026015/100
Cod. Produttore
0026015/100
Cod. EAN
4044774657301

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 105 MC 7G1,5
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 105 MC 7G1,5 è un materiale elettrico caratterizzato da sette fili conduttori di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali specifici che assicurano una buona conduttività e resistenza meccanica, ideale per applicazioni che richiedono un isolamento termico fino a 105 gradi Celsius. Questo cavo è adatto per ambienti industriali e civili dove è necessario un prodotto robusto e durevole, in grado di mantenere prestazioni elevate anche in condizioni di stress termico. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la resistenza alla corrosione e facilitare l’installazione.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

180 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

12,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

184,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 90 °C

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex Heat 105 Mc