Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1027307/100
Cod. Produttore
1027307/100
Cod. EAN
4044775206027

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Numero fili: 7 conduttori
  • Materiale: rame alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Trattamento: resistenza corrosione
  • Standard: AWG conforme
  • Applicazioni: industriali
  • Serie: FD 891
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX FD 891 è costituito da 7 fili di conduttore in rame di alta qualità, con sezione di 1,5 mm², progettato per garantire elevata flessibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore conducibilità e resistenza alla corrosione, rendendo questo cavo ideale per applicazioni industriali e impianti che richiedono performance costanti nel tempo. La struttura del conduttore è conforme agli standard AWG, offrendo un equilibrio ottimale tra robustezza e facilità di posa.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

320 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

13,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

103,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

103,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex Fd 891 Cy Comando