Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027578/100
Cod. Produttore
0027578/100
Cod. EAN
4044774632414

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 855 P 7G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 P 7G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e resistenza agli agenti chimici, rendendolo ideale per ambienti di lavoro impegnativi. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scegli OLFLEX per una soluzione elettrica sicura e performante.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

177 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

10,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

53,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

53,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,1 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex Fd 855 P