Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027652
Cod. Produttore
0027652
Cod. EAN
4044773012767

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 7G1,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Alta flessibilità: sì
  • Resistenza usura: elevata
  • Adatto ambienti: difficili
  • Materiali: resistenti
  • Serie: FD 855 CP
  • Uso: applicazioni elettriche
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 CP 7G1,5, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e resistenza all'usura, rendendolo ideale per ambienti di lavoro dinamici. La sua costruzione garantisce prestazioni affidabili anche in condizioni difficili. Con una sezione di 7G1,5, è perfetto per una varietà di utilizzi, assicurando sempre un collegamento sicuro e duraturo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

254 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

12,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

93,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

93,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex Fd 855 Cp