Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0045210/100
Cod. Produttore
0045210/100
Cod. EAN
4044774666174

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CRANE PUR
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 7G
  • Materiale guaina: Poliuretano
  • Resistente a usura e stress meccanico
  • Flessibile e durevole
  • Adatto per applicazioni di sollevamento
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CRANE PUR 7G1,5, un cavo di alta qualità progettato per l'uso in applicazioni di sollevamento. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccezionale contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche. La sua costruzione in poliuretano garantisce flessibilità e durata, rendendolo ideale per ambienti industriali. Con un design robusto e prestazioni affidabili, OLFLEX CRANE PUR 7G1,5 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel proprio lavoro.

isolamento filo

Altro

peso

234 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

7

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

organo portante

Altro

diametro esterno circa

12,9 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex Crane Pur