Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0041043/50
Cod. Produttore
0041043/50
Cod. EAN
4044774663869

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 7 fili
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Usura meccanica
  • Applicazione: Industriale
  • Movimentazione: Continua
  • Serie: OLFLEX CRANE
  • Affidabilità: Elevata
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CRANE F 7G1,5 è progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. È costituito da un conduttore con 7 fili, realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo. La superficie del conduttore è studiata per ottimizzare la conduzione elettrica e resistere all'usura meccanica, rendendo questo cavo ideale per ambienti industriali e situazioni di movimentazione continua. Questo prodotto assicura prestazioni elevate e sicurezza nelle installazioni elettriche professionali.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Cifre

peso

360 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

larghezza della linea circa

29 mm

altezza della linea circa

6,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex Crane F