Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0041043
Cod. Produttore
0041043
Cod. EAN
4044774451626

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX
  • Tensione nominale: 7G1,5 mm²
  • Applicazione: sollevamento
  • Flessibilità: alta
  • Costruzione: robusta
  • Materiali: premium
  • Uso: industriale
  • Durata: elevata
Descrizione del produttore: Presentiamo OLFLEX CRANE F 7G1,5, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di sollevamento e movimentazione. Questo prodotto appartiene alla famiglia di cavi OLFLEX, noto per la sua eccellente flessibilità e resistenza. Realizzato con materiali premium, offre prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. La sua costruzione robusta e il design innovativo garantiscono sicurezza e durata nel tempo, rendendolo ideale per l'uso industriale.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Cifre

peso

360 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

larghezza della linea circa

29 mm

altezza della linea circa

6,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex Crane F