Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281607CY
Cod. Produttore
281607CY
Cod. EAN
4044773841503

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CONTROL
  • Tensione nominale: 16/7C
  • Sezione conduttore: 7G1,5 mm²
  • Isolamento: Alta qualità
  • Applicazione: Controllo segnali
  • Protezione: Contro interferenze
  • Costruzione: Robusta e flessibile
  • Uso: Industriale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CONTROL TM CY 7G1,5, un cavo di alta qualità progettato per il controllo e la trasmissione di segnali. Realizzato con materiali resistenti, offre eccellenti proprietà di isolamento e una protezione ottimale contro le interferenze. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali e garantisce prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. Con una costruzione robusta e flessibile, OLFLEX CONTROL TM CY 7G1,5 è la scelta perfetta per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

11,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

70,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

70,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 7G1.5Mmâ² Olflex Control Tm Cy Comando