Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281607
Cod. Produttore
281607
Cod. EAN
4044773823677

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CONTROL
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 7G1,5 mm²
  • Applicazione: controllo e segnalazione
  • Costruzione: robusta e flessibile
  • Durata: elevata
  • Ambiente: industriale
  • Trasmissione: dati precisa e sicura
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CONTROL TM 7G1,5, una soluzione elettrica di alta qualità progettata per il controllo e la trasmissione di segnali. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, garantendo prestazioni eccellenti in ambienti industriali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità, mentre il design flessibile facilita l'installazione. OLFLEX CONTROL TM 7G1,5 è la scelta ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nel trasferimento di dati.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

10,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

43,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 7G1.5Mmâ² Olflex Control Tm Comando