Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281607/305
Cod. Produttore
281607/305
Cod. EAN
4044774574912

Informazioni di prodotto

  • Serie: CONTROL TM
  • Tensione nominale: 16/7C
  • Conduttori: 7G1,5 mm²
  • Applicazione: controllo industriale
  • Materiale: resistente e durevole
  • Protezione: alta sicurezza
  • Trasmissione: affidabile energia
  • Design: versatile e performante
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CONTROL TM 7G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di controllo. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, garantendo durabilità e prestazioni eccellenti. La sua costruzione assicura una trasmissione sicura e affidabile dell'energia, rendendolo ideale per ambienti industriali. Con un design versatile e prestazioni superiori, OLFLEX CONTROL TM 7G1,5 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel cablaggio elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

10,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

43,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 7G1.5Mmâ² Olflex Control Tm Comando