Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281607/76
Cod. Produttore
281607/76
Cod. EAN
4044774574899

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 7G
  • Tensione nominale: 16/7C
  • Applicazioni: controllo e automazione
  • Materiale: durevole e resistente
  • Trasmissione: sicura ed efficiente
  • Ambiente: industriale
  • Serie: OLFLEX CONTROL TM
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CONTROL TM 7G1,5, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di controllo e automazione. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre prestazioni eccellenti e resistenza alle sollecitazioni. La sua struttura garantisce una trasmissione sicura ed efficiente dei segnali, rendendolo ideale per ambienti industriali. Con una sezione di 1,5 mm², OLFLEX CONTROL TM è perfetto per soddisfare le esigenze di ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

10,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

43,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 7G1.5Mmâ² Olflex Control Tm Comando