Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026353/100
Cod. Produttore
0026353/100
Cod. EAN
4044774625072

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 P 7G1,5
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC FD 810 P è costituito da 7 fili di conduttore in rame stagnato, offrendo elevata flessibilità e resistenza. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, garantisce ottime prestazioni grazie alla superficie liscia del conduttore e alla qualità dei materiali impiegati. Questo cavo è ideale per installazioni che necessitano di un conduttore flessibile e durevole, assicurando una trasmissione efficiente della corrente elettrica in vari contesti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

178 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

10,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

81,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

81,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P