Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026253/50
Cod. Produttore
0026253/50
Cod. EAN
4044774623139

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 7 x 1,5 mm²
  • Tipo cavo: CY
  • Costruzione: Flessibile e robusta
  • Applicazioni: Industriali
  • Protezione: Resistente ambienti
  • Durata: Lunga
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 7G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in ambienti industriali. Con una struttura robusta e flessibile, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e affidabilità. La sua composizione assicura una lunga durata e una protezione efficace contro le condizioni ambientali avverse. Scegliere OLFLEX CLASSIC significa optare per un prodotto che unisce innovazione e sicurezza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

287 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

12,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

95,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

95,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy