Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026253
Cod. Produttore
0026253
Cod. EAN
4044773042467

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 7
  • Tipo cavo: FD 810 CY
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: industriali
  • Resistenza: alta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 7G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e offre una grande flessibilità. La sua costruzione robusta lo rende perfetto per ambienti impegnativi, mentre il design avanzato assicura una lunga durata. Con OLFLEX CLASSIC, puoi contare su un prodotto che combina affidabilità e innovazione per soddisfare tutte le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

287 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

12,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

95,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

95,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy