Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026253/100
Cod. Produttore
0026253/100
Cod. EAN
4044774623146

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 7 x 1,5 mm²
  • Materiale: alta qualità, resistente
  • Flessibilità: eccezionale
  • Resistenza: all'usura
  • Applicazioni: industriali
  • Colore: distintivo
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 7G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'eccezionale flessibilità e resistenza all'usura, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua struttura robusta e il design innovativo assicurano una trasmissione sicura dell'energia. Con il suo colore distintivo, OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 7G1,5 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro, garantendo sicurezza e affidabilità.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

287 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

12,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

95,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

95,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy