Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026453/100
Cod. Produttore
0026453/100
Cod. EAN
4044774626734

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 7G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 7G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre eccellente flessibilità e resistenza meccanica. La sua costruzione garantisce una protezione ottimale contro l'umidità e le sostanze chimiche, rendendolo ideale per ambienti di lavoro impegnativi. Con il suo design robusto e durevole, OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 7G1,5 è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni affidabili nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

264 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

12,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

95,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

95,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cp