Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026453/50
Cod. Produttore
0026453/50
Cod. EAN
4044774626727

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 7G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 7G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in ogni applicazione. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e resistenza all'usura, rendendolo ideale per ambienti industriali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità, mentre il design compatto facilita l'installazione. OLFLEX CLASSIC è sinonimo di innovazione e sicurezza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

264 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

12,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

95,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

95,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cp