Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026153/50
Cod. Produttore
0026153/50
Cod. EAN
4044774620824

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 7
  • Tipo cavo: FD 810
  • Isolamento: materiale durevole
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Colore: distintivo per identificazione
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 7G1,5, un cavo di alta qualità progettato per offrire prestazioni eccezionali in applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli che garantiscono una lunga vita utile e resistenza alle condizioni ambientali. Con un design versatile, è ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua colorazione distintiva non solo migliora l'estetica, ma facilita anche l'identificazione. Scegli OLFLEX CLASSIC per la tua prossima installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

189 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

10,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

81,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

81,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810