Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026153/100
Cod. Produttore
0026153/100
Cod. EAN
4044774620831

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 7 fili da 1,5 mm²
  • Serie: OLFLEX CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: ottimizzata
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Prestazioni: costanti nel tempo
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 con 7 fili da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per assicurare una migliore conduzione elettrica e resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e robustezza, offrendo prestazioni costanti nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

189 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

10,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

81,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

81,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810