Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026153
Cod. Produttore
0026153
Cod. EAN
4044773045314

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 7G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 7G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una vasta gamma di applicazioni. Realizzato con materiali premium, questo cavo presenta una costruzione robusta e flessibile, ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua versatilità lo rende perfetto per l'installazione in macchinari e apparecchiature elettriche. OLFLEX CLASSIC FD 810 7G1,5 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

189 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

10,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

81,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

81,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810