Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1313307/1000
Cod. Produttore
1313307/1000
Cod. EAN
4044774608471

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 400 CP 7G1,5
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 400 CP è un prodotto elettrico caratterizzato da un conduttore composto da 7 fili di rame stagnato, che garantiscono elevata flessibilità e affidabilità nelle installazioni. La sezione di 1,5 mm² lo rende adatto per diverse applicazioni elettriche, assicurando una buona capacità di trasporto della corrente e resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per impianti che richiedono prestazioni costanti e durature nel tempo, grazie alla qualità dei materiali utilizzati e alla cura nella realizzazione del conduttore.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

236 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

11,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

226 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex Classic 400 Cp Comando