Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1313307/300
Cod. Produttore
1313307/300
Cod. EAN
4044774608457

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 7
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 400 CP
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Trasmissione energia
  • Durata: Resistente nel tempo
  • Serie: CLASSIC 400 CP
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 400 CP con 7 conduttori di sezione 1,5 mm² ciascuno, realizzati con materiale conduttore di alta qualità e superficie trattata per garantire ottime prestazioni elettriche e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nella trasmissione di energia elettrica. La struttura flessibile e resistente lo rende adatto a molteplici utilizzi nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

236 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

11,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

226 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex Classic 400 Cp Comando