Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10036037
Cod. Produttore
10036037
Cod. EAN
4056158697988

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 115 CH 7G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic 115 CH con 7 fili da 1,5 mm² ciascuno, caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie specifica per garantire elevate prestazioni di conduzione elettrica. Progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza, questo cavo è ideale per impianti elettrici che necessitano di un materiale conduttore efficiente e durevole.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

204 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

10 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

200 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex Classic 115 Ch