Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119881
Cod. Produttore
1119881
Cod. EAN
4044777287611

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 7G
  • Colore: Nero
  • Applicazioni: Industriale, commerciale
  • Materiali: Resistenti e durevoli
  • Serie: CLASSIC 110
  • Prestazioni: Eccellenti
  • Costruzione: Robusta e affidabile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 7G1,5 BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua colorazione nera non solo offre un aspetto elegante, ma aiuta anche a nascondere eventuali segni di usura. Con una sezione di 1,5 mm² e una costruzione robusta, OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

166 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

133,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

89 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Nero