Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10019934
Cod. Produttore
10019934
Cod. EAN
4044774391403

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Numero conduttori: 7G
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Tipo cavo: H
  • Uso: industriale e commerciale
  • Materiali: resistenti e duraturi
  • Protezione: affidabile
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 H 7G1,5 N, un prodotto di alta qualità della famiglia OLFLEX. Questo cavo elettrico è progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione affidabile e una lunga durata. La sua versatilità lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Scegli un cavo che combina resistenza e efficienza per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

168 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 H