Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119307/50
Cod. Produttore
1119307/50
Cod. EAN
4044774552569

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 7 x 1,5 mm²
  • Tipo cavo: Multipolare
  • Isolamento: PVC resistente
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Resistenza: Alta protezione interferenze
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 7G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione ottimale e una protezione eccellente contro le interferenze. La sua versatilità lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La robustezza e l'affidabilità di OLFLEX CLASSIC 110 lo rendono una scelta sicura per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

166 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

133,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

89 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Comando